Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC - 5422331

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673102968

Réf. Sonepar

00553310296

Réf. Fournisseur

5422331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LBD IRC80 DALI 13W 1689Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5422331

De la gamme de produit : Projecteurs leds