Cubispot - LBD IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE GRIS - 5422355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673103040
Réf. Sonepar
00553310304
Réf. Fournisseur
5422355
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC80 DALI 13W 1739Lm 3500°K 49° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: