Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS - 5337235

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673099305

Réf. Sonepar

00553309930

Réf. Fournisseur

5337235

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS