Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° + ADAPT GRIS - 5337135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673098940
Réf. Sonepar
00553309894
Réf. Fournisseur
5337135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 49° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


