Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS - 5332245

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673099695

Réf. Sonepar

00553309969

Réf. Fournisseur

5332245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5332245

De la gamme de produit : Projecteurs leds