Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPT NOIR - 5331232

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673099022

Réf. Sonepar

00553309902

Réf. Fournisseur

5331232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LBD IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5331232

De la gamme de produit : Projecteurs leds