Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC - 5421831

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673103149

Réf. Sonepar

00553310314

Réf. Fournisseur

5421831

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LBD IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC