Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° + ADAPT BLANC - 5331151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673099435
Réf. Sonepar
00553309943
Réf. Fournisseur
5331151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


