Cubispot - LBD IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPT BLANC - 5331141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673099404
Réf. Sonepar
00553309940
Réf. Fournisseur
5331141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


