Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS - 5425235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673103972
Réf. Sonepar
00553310397
Réf. Fournisseur
5425235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


