Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE BLANC - 5425241

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673103989

Réf. Sonepar

00553310398

Réf. Fournisseur

5425241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LBD IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE BLANC