Cubispot - LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC - 5412531

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673102609

Réf. Sonepar

00553310260

Réf. Fournisseur

5412531

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC