Cubispot - LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° + ADAPT BLANC - 5321331

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673097752

Réf. Sonepar

00553309775

Réf. Fournisseur

5321331

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5321331

De la gamme de produit : Projecteurs leds