Cubispot - LBD IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC - 5321351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673097813
Réf. Sonepar
00553309781
Réf. Fournisseur
5321351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC


