Cubispot - LBD IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR - 5412352

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673101954

Réf. Sonepar

00553310195

Réf. Fournisseur

5412352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

LBD IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5412352

De la gamme de produit : Projecteurs leds