Cubispot - LBD IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC - 5321541

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673098506

Réf. Sonepar

00553309850

Réf. Fournisseur

5321541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LBD IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5321541

De la gamme de produit : Projecteurs leds