Cubispot - LBD IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS - 5412545

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673102654

Réf. Sonepar

00553310265

Réf. Fournisseur

5412545

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC90 13W 1521Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS