Cubispot - LBD IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° + ADAPT GRIS - 5321445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673098162
Réf. Sonepar
00553309816
Réf. Fournisseur
5321445
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° + ADAPT GRIS