Cubispot - LBD IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC - 5412441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673102272
Réf. Sonepar
00553310227
Réf. Fournisseur
5412441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC


