Cubispot - LBD IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS - 5321135

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673098315

Réf. Sonepar

00553001557

Réf. Fournisseur

5321135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5321135

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc90 27w 2685lm 3000°k 37° + adapt gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.