Cubispot - LBD IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° + PATERE BLANC - 5411651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673102845
Réf. Sonepar
00553310284
Réf. Fournisseur
5411651
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


