Cubispot - LBD IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PATERE NOIR - 5411752

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673102494

Réf. Sonepar

00553310249

Réf. Fournisseur

5411752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

LBD IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5411752

De la gamme de produit : Projecteurs leds