Cubispot - LBD IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS - 5321045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673098704
Réf. Sonepar
00553309870
Réf. Fournisseur
5321045
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPT GRIS