Cubispot - LBD IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PATERE NOIR - 5411642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673102821
Réf. Sonepar
00553310282
Réf. Fournisseur
5411642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


