Cubispot - LBD IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC - 5411841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673102098
Réf. Sonepar
00553310209
Réf. Fournisseur
5411841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


