Cubispot - LBD IRC90 40W 3833Lm 3500°K 23° + PATERE GRIS - 5415255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673102951
Réf. Sonepar
00553310295
Réf. Fournisseur
5415255
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris