Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - LBD IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR - 5325052

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673098094

Réf. Sonepar

00553309809

Réf. Fournisseur

5325052

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

LBD IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR