Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° + ADAPT NOIR - 5341432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673100285
Réf. Sonepar
00553310028
Réf. Fournisseur
5341432
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° + ADAPT NOIR