Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 23° + PATERE BLANC - 5432541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673104795
Réf. Sonepar
00553310479
Réf. Fournisseur
5432541
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 23° + PATERE BLANC