Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 37° + ADAPT BLANC - 5341441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673100308
Réf. Sonepar
00553310030
Réf. Fournisseur
5341441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 37° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


