Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR - 5341442

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673100315

Réf. Sonepar

00553310031

Réf. Fournisseur

5341442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LBD IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5341442

De la gamme de produit : Projecteurs leds