Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR - 5342252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673100780
Réf. Sonepar
00553310078
Réf. Fournisseur
5342252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


