Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC - 5432951

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673104559

Réf. Sonepar

00553310455

Réf. Fournisseur

5432951

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

LBD IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 37° + PATERE BLANC