Cubispot - LBD IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR - 5341032

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 2511...2511 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673100810

Réf. Sonepar

00553310081

Réf. Fournisseur

5341032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

2511...2511 lm

LBD IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5341032

De la gamme de produit : Projecteurs leds