Cubispot - LBD IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS - 5341135

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673100476

Réf. Sonepar

00553001569

Réf. Fournisseur

5341135

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5341135

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc90 dali 27w 2685lm 3000°k 37° + adapt gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.