Cubispot - LBD IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS - 5431835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 2511...2511 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673104245
Réf. Sonepar
00553310424
Réf. Fournisseur
5431835
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
2511...2511 lm
LBD IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS