Cubispot - LBD IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR - 5344832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673100902
Réf. Sonepar
00553310090
Réf. Fournisseur
5344832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


