Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + PATERE BLANC - 541B171

CopieCopie
Cubispot - LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673105273

Réf. Sonepar

00553310527

Réf. Fournisseur

541B171

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

flux lumineux:

3848...3848 lm

LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 541B171

De la gamme de produit : Projecteurs leds