Cubispot - LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + ADAPT NOIR - 573B142

CopieCopie
Cubispot - LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673105198

Réf. Sonepar

00553310519

Réf. Fournisseur

573B142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

flux lumineux:

3848...3848 lm

LBD LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 573B142

De la gamme de produit : Projecteurs leds