Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1689Lm 3000°K 49° BLANC - 6211231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673008789
Réf. Sonepar
00553211231
Réf. Fournisseur
6211231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6211231
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Ledy a irc>80 13w 1689lm 3000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


