Cubispot - LEDY A IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 23° NOIR - 6211452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1593 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673395759
Réf. Sonepar
00553339575
Réf. Fournisseur
6211452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
LEDY A IRC>80 13W 1739Lm 3500°K 23° NOIR


