Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 49° NOIR - 6212052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673008888
Réf. Sonepar
00553212052
Réf. Fournisseur
6212052
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LEDY A IRC>80 19W 2339Lm 3000°K 49° NOIR