Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 37° GRIS - 6212135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673395582
Réf. Sonepar
00553339558
Réf. Fournisseur
6212135
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LEDY A IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 37° GRIS