Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 37° NOIR - 6212132

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673395575

Réf. Sonepar

00553339557

Réf. Fournisseur

6212132

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

LEDY A IRC>80 19W 2407Lm 3500°K 37° NOIR