Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC - 6212141

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673395506

Réf. Sonepar

00553339550

Réf. Fournisseur

6212141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

4000...4000 K

LEDY A IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC