Cubispot - LEDY A IRC>80 19W 2455Lm 4000°K 49° GRIS - 6212045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673008864
Réf. Sonepar
00553212045
Réf. Fournisseur
6212045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6212045
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Ledy a irc>80 19w 2455lm 4000°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


