Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC - 6215241

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673395896

Réf. Sonepar

00553339589

Réf. Fournisseur

6215241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LEDY A IRC>80 27W 3291Lm 4000°K 23° BLANC