Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC - 6215831

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673396619

Réf. Sonepar

00553339661

Réf. Fournisseur

6215831

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3000...3000 K

LEDY A IRC>90 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC