Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR - 6215832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673396626
Réf. Sonepar
00553339662
Réf. Fournisseur
6215832
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
LEDY A IRC>90 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR