Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 37° GRIS - 6215755

CopieCopie
Cubispot - LEDY A IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673396398

Réf. Sonepar

00553339639

Réf. Fournisseur

6215755

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LEDY A IRC>90 19W 2407Lm 3500°K 37° GRIS